Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDG63/40-100 Hydraulikzylinder, Ø 63/40, Hub 100, Gewinde/Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDG 63/40-100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDG 63/40-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 100
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
63 MM
Stangendurchmesser D1:
40* MM
Hub:
100 MM
A:
73 MM
B:
30 MM
C:
85 MM
E:
110 MM
F:
57 MM
G:
G 3/8"
H:
51 MM
I:
22 MM
J:
23 MM
K:
M 22x1,5
L:
228 MM
M:
4,0 MM
t:
22 MM
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDG63/40-100, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,64*
€ 990,8416
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,61*
€ 978,9059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,02*
€ 917,5138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,74*
€ 876,7206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,41*
€ 819,2079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.