Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDG50/30-200 Hydraulikzylinder, Ø 50/30, Hub 200, Gewinde/Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDG 50/30-200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDG 50/30-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 200
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
50 MM
Stangendurchmesser D1:
30* MM
Hub:
200 MM
A:
60 MM
B:
25 MM
C:
70 MM
E:
108 MM
F:
61 MM
G:
G 3/8"
H:
45 MM
I:
20 MM
J:
17 MM
K:
M 16x1,5
L:
222 MM
M:
4,0 MM
t:
20 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDG50/30-200, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,83*
€ 889,9177
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,14*
€ 877,1966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,23*
€ 791,6237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,26*
€ 763,0994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,36*
€ 735,8484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.