Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDG50/30-150 Hydraulikzylinder, Ø 50/30, Hub 150, Gewinde/Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDG 50/30-150
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDG 50/30-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
landefeld hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
50 MM
Stangendurchmesser D1:
30* MM
Hub:
150 MM
A:
60 MM
B:
25 MM
C:
70 MM
E:
108 MM
F:
61 MM
G:
G 3/8"
H:
45 MM
I:
20 MM
J:
17 MM
K:
M 16x1,5
L:
222 MM
M:
4,0 MM
t:
20 MM
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, HDG50/30-150, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 690,44*
€ 771,84*
Frei Haus
ab € 965,26*
€ 1.065,96*
Frei Haus
ab € 989,30*
€ 1.088,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,84*
€ 918,4896
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,98*
€ 910,3262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,93*
€ 873,3767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,28*
€ 848,8032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,44*
€ 821,6236
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.