Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDG40/25-250 Hydraulikzylinder, Ø 40/25, Hub 250, Gewinde/Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDG 40/25-250
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDG 40/25-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
landefeld hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
40 MM
Stangendurchmesser D1:
25* MM
Hub:
250 MM
A:
50 MM
B:
20 MM
C:
60 MM
E:
98 MM
F:
55 MM
G:
G 1/4"
H:
38 MM
I:
20 MM
J:
17 MM
K:
M 16x1,5
L:
185 MM
M:
4,0 MM
t:
16 MM
Gewicht:
4,9 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, HDG40/25-250, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,41*
€ 889,4179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,55*
€ 884,8245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,47*
€ 829,9893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,58*
€ 792,0402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,19*
€ 734,4561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.