Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDG25/16-500 Hydraulikzylinder, Ø 25/16, Hub 500, Gewinde/Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDG 25/16-500
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDG 25/16-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 500
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
25 MM
Stangendurchmesser D1:
16* MM
Hub:
500 MM
A:
35 MM
B:
12 MM
C:
49 MM
E:
73 MM
F:
45 MM
G:
G 1/4"
H:
27 MM
I:
20 MM
J:
17 MM
K:
M 12x1,25
L:
160 MM
M:
2,5 MM
t:
10 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDG25/16-500, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,13*
€ 797,4547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,23*
€ 749,9737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,59*
€ 714,7021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,91*
€ 661,5329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.