Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDG120/80-800 Hydraulikzylinder, Ø 120/80, Hub 800, Gewinde/Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDG 120/80-800
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDG 120/80-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 800
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
120 MM
Stangendurchmesser D1:
80* MM
Hub:
800 MM
A:
140 MM
B:
60 MM
C:
160 MM
E:
170 MM
F:
85 MM
G:
G 3/4"
H:
100 MM
I:
30 MM
J:
59 MM
K:
M 58x1,5
L:
330 MM
M:
6,0 MM
t:
44 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDG120/80-800, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.475,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.744,51*
€ 3.265,9669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.696,11*
€ 3.208,3709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.565,39*
€ 3.052,8141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.507,11*
€ 2.983,4609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.475,14*
€ 2.945,4166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.