Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDF90/50-200 Hydraulikzylinder, Ø 90/50, Hub 200, Gewinde/Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDF 90/50-200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDF 90/50-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 200
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
90 MM
Stangendurchmesser D1:
50 MM
Hub:
200 MM
A:
105 MM
B:
185 MM
C:
120 MM
E:
92 MM
F:
37 MM
G:
G 1/2"
H:
215 MM
I:
28 MM
J:
46 MM
K:
M 45x1,5
L:
180 MM
M:
5,0 MM
N:
38 MM
O:
6x Ø 17 MM
Gewicht:
28 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDF90/50-200, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.383,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,42*
€ 1.897,3598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,86*
€ 1.872,8934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,67*
€ 1.760,8073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,19*
€ 1.700,7361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,79*
€ 1.646,7101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.