Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDF80/50-200 Hydraulikzylinder, Ø 80/50, Hub 200, Gewinde/Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDF 80/50-200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDF 80/50-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 200
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
80 MM
Stangendurchmesser D1:
50* MM
Hub:
200 MM
A:
92 MM
B:
150 MM
C:
105 MM
E:
105 MM
F:
48 MM
G:
G 3/8"
H:
172 MM
I:
25 MM
J:
36 MM
K:
M 35x1,5
L:
174 MM
M:
5,0 MM
N:
25 MM
O:
8x Ø 13 MM
Gewicht:
19 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDF80/50-200, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.063,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,96*
€ 1.505,3024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,37*
€ 1.485,5603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,04*
€ 1.388,7776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,52*
€ 1.332,2288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,87*
€ 1.266,0053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.