Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDF70/50-200 Hydraulikzylinder, Ø 70/50, Hub 200, Gewinde/Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDF 70/50-200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDF 70/50-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 200
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
70 MM
Stangendurchmesser D1:
50* MM
Hub:
200 MM
A:
80 MM
B:
150 MM
C:
95 MM
E:
95 MM
F:
40 MM
G:
G 3/8"
H:
172 MM
I:
25 MM
J:
29 MM
K:
M 28x1,5
L:
167 MM
M:
5,0 MM
N:
25 MM
O:
8x Ø 13 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDF70/50-200, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,41*
€ 1.410,6379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,52*
€ 1.384,5888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,80*
€ 1.295,672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,32*
€ 1.243,9308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,71*
€ 1.182,5149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.