Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDF63/35-200 Hydraulikzylinder, Ø 63/35, Hub 200, Gewinde/Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDF 63/35-200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDF 63/35-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 200
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
63 MM
Stangendurchmesser D1:
35 MM
Hub:
200 MM
A:
73 MM
B:
125 MM
C:
85 MM
E:
85 MM
F:
32 MM
G:
G 3/8"
H:
145 MM
I:
22 MM
J:
23 MM
K:
M 22x1,5
L:
155 MM
M:
4,0 MM
N:
25 MM
O:
8x Ø 11 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDF63/35-200, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,93*
€ 1.222,0467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,43*
€ 1.200,0317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,36*
€ 1.121,4084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,71*
€ 1.073,0349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,40*
€ 1.013,166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.