Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDF40/30-300 Hydraulikzylinder, Ø 40/30, Hub 300, Gewinde/Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDF 40/30-300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDF 40/30-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
landefeld hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
40 MM
Stangendurchmesser D1:
30 MM
Hub:
300 MM
A:
50 MM
B:
95 MM
C:
60 MM
E:
83 MM
F:
40 MM
G:
G 1/4"
H:
112 MM
I:
20 MM
J:
17 MM
K:
M 16x1,5
L:
127 MM
M:
4,0 MM
N:
15 MM
O:
6x Ø 8,5 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, hydraulikzylinder hub 300, HDF40/30-300, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,47*
€ 1.020,3893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,60*
€ 993,174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,81*
€ 931,5439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,17*
€ 893,8923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,86*
€ 845,9234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.