Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDF40/25-150 Hydraulikzylinder, Ø 40/25, Hub 150, Gewinde/Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDF 40/25-150
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDF 40/25-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
40 MM
Stangendurchmesser D1:
25* MM
Hub:
150 MM
A:
50 MM
B:
95 MM
C:
60 MM
E:
83 MM
F:
40 MM
G:
G 1/4"
H:
112 MM
I:
20 MM
J:
17 MM
K:
M 16x1,5
L:
127 MM
M:
4,0 MM
N:
15 MM
O:
6x Ø 8,5 MM
Gewicht:
4,7 KG
Weitere Suchbegriffe: HDF40/25-150, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,85*
€ 724,5315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,69*
€ 689,8311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,48*
€ 656,2612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,95*
€ 598,5105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.