Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDF130/80-600 Hydraulikzylinder, Ø 130/80, Hub 600, Gewinde/Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDF 130/80-600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDF 130/80-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 600
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
130 MM
Stangendurchmesser D1:
80* MM
Hub:
600 MM
A:
150 MM
B:
245 MM
C:
180 MM
E:
144 MM
F:
47 MM
G:
G 3/4"
H:
285 MM
I:
33 MM
J:
66 MM
K:
M 65x1,5
L:
220 MM
M:
6,0 MM
N:
43 MM
O:
8x Ø 22 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDF130/80-600, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.917,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.196,25*
€ 3.803,5375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.143,20*
€ 3.740,408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.004,82*
€ 3.575,7358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.945,32*
€ 3.504,9308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.917,15*
€ 3.471,4085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.