Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFTNOTIZ7575T tesa Haftnotiz, 75 x 75mm, 12x 100 Blatt, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HAFTNOTIZ7575T tesa Haftnotiz, 75 x 75mm, 12x 100 Blatt, gelb
HAFTNOTIZ7575T tesa Haftnotiz, 75 x 75mm, 12x 100 Blatt, gelb
Exemplarische Darstellung: Tesa Haftnotiz 75x75 mm
Artikel-Nr.:
     955-HAFTNOTIZ 7575 T
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     HAFTNOTIZ 7575 T
EAN/GTIN:
     4042448812599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
HAFTNOTIZ7575T tesa Haftnotiz, 75 x 75mm, 12x 100 Blatt, gelb
Weitere Informationen:
Abmessungen:
75 x 75 MM
Ausführung:
tesa
Farbe:
gelb
Packungsinhalt:
12x 100 Blatt
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, tesa haftnotiz 75x75 mm, haftnotiz, tesa haftnotiz, HAFTNOTIZ7575T, Bürobedarf, Büromaterial, Kleber, Meisterbüro, Notizblöcke, Office Notes, Post-It, Schreibbedarf, Tesa
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,30*
€ 0,55*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,32*
€ 0,58*
2 Tage
2032
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,58*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,31*
€ 0,60*
Lager 955
49
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 9,18*
€ 13,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.