Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GWR40V Gewinderohr 4", nahtlos feuerverzinkt, 114,3x4,5mm(2m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewinde-Leitungsrohr (verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Gewinde-Leitungsrohr (verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-GWR 40 V-2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GWR 40 V-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
gewinde-rohr stahl
gewinde rohr
Beschreibung: Rohr aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweißen und Gewindeschneiden Einsatzbereich: Transport von Flüssigkeiten, Luft, ungefährlichen Gasen und Vakuum Ausführung: rohschwarz oder feuerverzinkt, mit glatten Rohrenden ohne Gewinde oder Muffe (OO) Werkstoffe: S 195 T (ST 33), alle Rohre werden unter 50 bar kaltwasserdruck- oder wirbelstromgeprüft Betriebsdruck: Flüssigkeiten: 25 bar, Gase, Druckluft und Vakuum: -1 bis 10 bar Herstellungslängen: 6 mtr. ± 0,15 mtr. (nahtlos ± 1 mtr.) Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 2 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
4"
Rohrdurchmesser (außen):
114,3 MM
Wandstärke:
4,5 MM
Ausführung:
nahtlos feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: GWR40V, DIN 10255, DIN 2440, DIN EN 10255, EN 10255, geschweißt, Gewinde-Leitungsrohre, Gewinderohre, nahtlos, Rohre, Stahl-Rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,87*
€ 625,7853
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,78*
€ 624,4882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,58*
€ 601,6402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,19*
€ 578,5661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,98*
€ 524,7662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.