Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GWR10 Gewinderohr 1", nahtlos schwarz, 33,7x3,25mm(2m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewinde-Leitungsrohr (schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewinde-Leitungsrohr (schwarz)
Artikel-Nr.:
     955-GWR 10-2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GWR 10-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
gewinde-rohr stahl
gewinde rohr
Beschreibung: Rohr aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweißen und Gewindeschneiden Einsatzbereich: Transport von Flüssigkeiten, Luft, ungefährlichen Gasen und Vakuum Ausführung: rohschwarz oder feuerverzinkt, mit glatten Rohrenden ohne Gewinde oder Muffe (OO) Werkstoffe: S 195 T (ST 33), alle Rohre werden unter 50 bar kaltwasserdruck- oder wirbelstromgeprüft Betriebsdruck: Flüssigkeiten: 25 bar, Gase, Druckluft und Vakuum: -1 bis 10 bar Herstellungslängen: 6 mtr. ± 0,15 mtr. (nahtlos ± 1 mtr.) Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 2 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
1"
Rohrdurchmesser (außen):
33,7 MM
Wandstärke:
3,25 MM
Ausführung:
nahtlos schwarz
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: GWR10, DIN 10255, DIN 2440, DIN EN 10255, EN 10255, geschweißt, Gewinde-Leitungsrohre, Gewinderohre, nahtlos, Rohre, Stahl-Rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,52*
€ 120,8088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,45*
€ 119,5355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,22*
€ 114,5018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,24*
€ 113,3356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,16*
€ 95,3904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.