Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMIR50R Gummiringe, rot, Ø 50 mm, 1000 g im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummiringe
Exemplarische Darstellung: Gummiringe
Artikel-Nr.:
     955-GUMMIR 50R
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GUMMIR 50R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Menge: ca. 1000 g im Karton Vorteile: hohe Spannkraft und Rückdehnung bei gleichzeitig langer Haltbarkeit, sehr hoher Naturkautschuk-Anteil *flach messend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gummiringe, rot
Abmessung:
Ø 50 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, GUMMIR50R, Bürobedarf, Büromaterial, Gummibänder, Gummiringe, Gummiringe und -bänder, Meisterbüro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.