Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTMA2050ES Schlauchgewindestutzen (Milchgew.) Rd 78 x 1/6"-50 (2")mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchgewindestutzen (Milchgewinde), 1.4404
Exemplarische Darstellung: Schlauchgewindestutzen (Milchgewinde), 1.4404
Artikel-Nr.:
     955-GTMA 2050 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GTMA 2050 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchgewindestutzen DIN 11851
Schlauchgewindestutzen Milchgewinde
Werkstoffe: 1.4404, Dichtung: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600 und (EG) 1935/2004)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Schlauchdurchmesser (innen):
50 (2") MM
RD:
Rd 78 x 1/6"
DN:
50 MM
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: GTMA2050ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, FDA konform, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Milchgewinde-Schlauchgewindestutzen, Milchgewinde-Verschraubungen, Milchrohr-Schlauchgewindestutzen, Milchrohr-Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,11*
€ 185,08*
Lager 955
165
€ 5,90*
ab € 159,12*
€ 185,61*
Frei Haus
ab € 165,11*
€ 192,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,61*
€ 220,8759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,23*
€ 219,2337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,89*
€ 212,8791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,44*
€ 208,7736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,12*
€ 189,3528
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.