Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTMA1025ESSB Schlauchgewindestutzen (Milchgew.) Rd 52 x 1/6"-25 (1")mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTMA1025ESSB Schlauchgewindestutzen (Milchgew.) Rd 52 x 1/6"-25 (1")mm
GTMA1025ESSB Schlauchgewindestutzen (Milchgew.) Rd 52 x 1/6"-25 (1")mm
Exemplarische Darstellung: Schlauchgewindestutzen (Milchgewinde) mit Sicherungsbund, DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-GTMA 1025 ES SB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GTMA 1025 ES SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchgewindestutzen DIN 11851
Schlauchgewindestutzen Milchgewinde
Werkstoffe: 1.4401, Dichtung: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600 und (EG) 1935/2004) Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
RD:
Rd 52 x 1/6"
DN:
25 MM
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: GTMA1025ESSB, Adapter, Edelstahl-Fittings, FDA konform, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Milchgewinde-Schlauchgewindestutzen, Milchgewinde-Verschraubungen, Milchrohr-Schlauchgewindestutzen, Milchrohr-Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,83*
€ 122,70*
Lager 955
83
€ 5,90*
ab € 102,08*
€ 123,22*
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 127,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,22*
€ 146,6318
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,38*
€ 144,4422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,35*
€ 138,4565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,15*
€ 137,0285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,08*
€ 121,4752
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.