Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSKWS19MS GK-Schlauchkupplung,19 (3/4")mm Schlauch m. Überwurfmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSKWS19MS GK-Schlauchkupplung,19 (3/4")mm Schlauch m. Überwurfmutter
GSKWS19MS GK-Schlauchkupplung,19 (3/4")mm Schlauch m. Überwurfmutter
Exemplarische Darstellung: Gartenschlauch-Schnellkupplung mit Schraubanschluss für Gartenschläuche, Messing
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GSKWS 19 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GSKWS 19 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Überwurfmutter
schlauchkupplung messing 3/4"
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: Wasser Vorteile: mehrfache Montage möglich, keine Bildung von Schmutznestern, keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Ersatzdichtungen (NBR):
GKOR
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung 3/4 zoll, schlauchkupplung messing, GSKWS19MS, Bewässerung, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Wasserschlauch-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.