Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSKDW19MS GK-Winkel-Schlauchkupplung, 19 (3/4")mm Schlauch, drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSKDW19MS GK-Winkel-Schlauchkupplung, 19 (3/4")mm Schlauch, drehbar
GSKDW19MS GK-Winkel-Schlauchkupplung, 19 (3/4")mm Schlauch, drehbar
Exemplarische Darstellung: Winkel-Gartenschlauch-Schnellkupplung mit Schlauchtülle, drehbar, Messing
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplung
Artikel-Nr.:
     955-GSKDW 19 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GSKDW 19 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung messing 3/4"
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
gekuppelt drehbar
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Ersatzdichungen (NBR, Standard):
GKORX
Ersatzdichtungen (NBR, KTW-Zulassung):
GKOR KTW
Temperaturbereich:
0 bis +80 GC
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung 3/4 zoll, schlauchkupplung messing, GSKDW19MS, Bewässerung, FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,08*
€ 25,94*
Lager 955
433
€ 8,90*
ab € 19,19*
€ 26,06*
€ 3,90*
ab € 21,73*
€ 29,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.