| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GSKD 19 MS E Herst.-Nr.: GSKD 19 MS E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Ausführung: | gekuppelt nicht drehbar | Schlauchdurchmesser (innen): | 19 (3/4") MM | Ersatzdichungen (NBR, Standard): | GKOR | Temperaturbereich: | 0 bis +80 GC | Gewicht: | 0,115 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung messing, GSKD19MSE, Bewässerung, FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität |
| | |
| |