Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLD38MSV Drosselrückschlagventil G 3/8", zu- und abluftregelnd (C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRLD38MSV Drosselrückschlagventil G 3/8", zu- und abluftregelnd (C)
GRLD38MSV Drosselrückschlagventil G 3/8", zu- und abluftregelnd (C)
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil mit Schlitzschraube
Detailansicht: mit Schlitzschraube
Artikel-Nr.:
     955-GRLD 38 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GRLD 38 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 0,2 - 10 bar Vorteile: kompakte Bauform, unverlierbare Kennzeichnung auf Schlüsselfläche zeigt auch nach Jahren des Gebrauchs die Funktion der Hohlschraube an (B-abluftregelnd, A-zuluftregelnd, C-zu- und abluftregelnd) Typ B - abluftregelnd (Standard): Durchfluss: Vom Gewinde zum Ringstück gedrosselter Durchfluss Verwendungsempfehlung: Für Zylinder ab Ø 16 mm Vorteile: gute Einstellmöglichkeit ohne Springen, gleichmäßiger Lauf, Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich Typ A - zuluftregelnd (Sonderausführung): Durchfluss: Vom Ringstück zum Gewinde gedrosselter Durchfluss Verwendungsempfehlung: Für kleine Zylinder-Ø und kurze Hübe (kleine Volumen) Vorteile: auch kleine Luftvolumen sind regelbar, Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich Typ C - zu- und abluftregelnd (Sonderausführung): Durchfluss in beiden Richtungen gedrosselt Verwendungsempfehlung: Für kleine und einfachwirkende Zylinder Vorteile: Vor- und Rücklauf gleiche Geschwindigkeiten Nachteile: möglicherweise kann es bei dem Zylinder zum Springen kommen Werkstoffe: Hohlschraube: Messing vernickelt, Ringstück: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR, Dicht- und Distanzring: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
zu- und abluftregelnd (C)
Einstellung:
Schlitzschraube (mit Schraubendreher einstellbar)
Gewinde außen:
G 3/8"
Gewinde innen:
G 3/8"
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, drosselventil landefeld, drosselventil, drosselventil 10bar, GRLD38MSV, Abluft-Drosseln, Drossel-Hohlschrauben, Drosselrückschlagventile, Einschraubdrosseln, Funktionsverschraubungen, Geschwindigkeitsregulierventile, Hohlschrauben-Drosseln, Hohlschrauben-Ventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.