| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GRLAKIQS 146 Herst.-Nr.: GRLAKIQS 146 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in beiden Richtungen entsprechend der Einstellung der Drosselschraube. Standardform sind die Drosselrückschlagventile "abluftregelnd". Sind diese in z.B. einen Zylinder eingeschraubt, ermöglichen diese einen gleichmäßigen Lauf ohne Slip-Stick-Effekt. Bei Zylindern mit kleinem Volumen (kleiner Durchmesser/geringer Hub), werden Drosselrückschlagventile in der Sonderform "zuluftregelnd" eingesetzt. Medien: Druckluft, neutrale Gase Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Vorteile: besonders kompakte Bauform (ca. 30% geringere Bauhöhe verglichen mit Standard-Drosselrückschlagventilen), einfache Verstellung ohne Werkzeug möglich, nach Verstellung einfach durch Drücken der Kappe arretierbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | abluftregelnd (Standard) | R: | R 1/4" | D: | 6 MM | Gewicht: | 0,023 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, pneumatik drosselventil 1/4 zoll, drosselventil, GRLAKIQS146, Abluft-Drosseln, Blaue Serie, Drosselrückschlagventile, Druckluft-Steckanschlüsse, Einschraubdrosseln, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse |
| | |
| |