Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOLDSCHLANGE19 Wasserschlauch GOLDSCHLANGE 19 (3/4")x27,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®
Artikel-Nr.:
     955-GOLDSCHLANGE 19
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     GOLDSCHLANGE 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
landefeld wasserschlauch
wasserschlauch
Werkstoffe: Innenseele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: schwarze, stoffgemusterte CR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig, abriebfest Temperaturbereich: -30°C bis +100°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig +130°C) Einsatzbereich: Überfahrbare, knick-, stoß- und witterungsbeständige Hochleistungswasser- und Reinigungsschläuche für anspruchsvolle Anwendungen, Maschinen- und Apparatebau sowie in der Bauindustrie und Landwirtschaft. Medien: Wasser, technische Alkohole, schwache Laugen und Säuren und Glykole Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
27,8 MM
min. Biegeradius:
80 MM
Betriebsdruck:
25 BAR
Berstdruck:
75 BAR
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: GOLDSCHLANGE19, Bewässerung, GOLDSCHLANGE Wasserschlauch, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche, Wasserschläuche für hohe Drücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.067,67*
€ 1.201,69*
Lager 955
178
€ 5,90*
ab € 1.072,57*
€ 1.202,70*
Frei Haus
ab € 1.082,31*
€ 1.213,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.202,70*
€ 1.431,213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.197,01*
€ 1.424,4419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.146,16*
€ 1.363,9304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.111,52*
€ 1.322,7088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.072,57*
€ 1.276,3583
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 26,81425* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.