Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOLDSCHLANGE13 Wasserschlauch GOLDSCHLANGE 13 (1/2")x20,8mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®
Artikel-Nr.:
     955-GOLDSCHLANGE 13-A
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     GOLDSCHLANGE 13-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch
Werkstoffe: Innenseele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: schwarze, stoffgemusterte CR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig, abriebfest Temperaturbereich: -30°C bis +100°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig +130°C) Einsatzbereich: Überfahrbare, knick-, stoß- und witterungsbeständige Hochleistungswasser- und Reinigungsschläuche für anspruchsvolle Anwendungen, Maschinen- und Apparatebau sowie in der Bauindustrie und Landwirtschaft. Medien: Wasser, technische Alkohole, schwache Laugen und Säuren und Glykole Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
20,8 MM
min. Biegeradius:
50 MM
Betriebsdruck:
30 BAR
Berstdruck:
90 BAR
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: GOLDSCHLANGE13, Bewässerung, GOLDSCHLANGE Wasserschlauch, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche, Wasserschläuche für hohe Drücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.