Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMKG40A Guillemin-Kupplung G 4" (AG), Aluminium, ohne Verriegelung (kann nur mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Guillemin-Kupplung ohne Verriegelung, Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Guillemin-Kupplung ohne Verriegelung, Außengewinde
Detailansicht: Größenbestimmung Guillemin-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GMKG 40 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GMKG 40 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillemin-Kupplung
Guilleminkupplung
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Funktion: Bei den symmetrischen Guillemin-Kupplungen erfolgt die Verbindung durch das Ineinandergreifen von 4 aufrecht stehenden Klauen. Auf mobilen Anlagen wird in der Regel eine Kupplung eingesetzt, die mit einem verstellbaren Spannring (Verriegelung) ausgestattet ist, der die Klauen durch Verdrehen verriegelt. Damit die Verbindung hergestellt werden kann, muss mindestens eine der Kupplungshälften mit einer Verriegelung ausgestattet sein. Nur die Kupplung mit Verriegelung ist mit einer Weichdichtung ausgestattet. Verwendung: Tankwagen, Silos, Industrie und Landwirtschaft (meist in Frankreich und BeNeLux) Werkstoffe: Dichtung: NBR, ggf. Kette: Edelstahl (Typ Aluminium: Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Betriebsdruck: 16 bar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
ohne Verriegelung (kann nur mit Kupplung mit Verriegelung ko
Baugröße:
4" (Dichtfläche 121 mm)
Außengewinde:
G 4"
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: Tankwagenkupplung, tankwagenkupplung landefeld, tw-kupplung, GMKG40A, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Guillemin-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, Kupplungen, Symetrische Kupplungen (Guillemin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,5818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,5715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.