Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMKG20VA Guillemin-Kupplung G 2" (AG), Aluminium, mit Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Guillemin-Kupplung mit Verriegelung, Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Guillemin-Kupplung mit Verriegelung, Außengewinde
Detailansicht: Größenbestimmung Guillemin-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GMKG 20 V A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GMKG 20 V A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillemin-Kupplung
Guilleminkupplung
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Funktion: Bei den symmetrischen Guillemin-Kupplungen erfolgt die Verbindung durch das Ineinandergreifen von 4 aufrecht stehenden Klauen. Auf mobilen Anlagen wird in der Regel eine Kupplung eingesetzt, die mit einem verstellbaren Spannring (Verriegelung) ausgestattet ist, der die Klauen durch Verdrehen verriegelt. Damit die Verbindung hergestellt werden kann, muss mindestens eine der Kupplungshälften mit einer Verriegelung ausgestattet sein. Nur die Kupplung mit Verriegelung ist mit einer Weichdichtung ausgestattet. Verwendung: Tankwagen, Silos, Industrie und Landwirtschaft (meist in Frankreich und BeNeLux) Werkstoffe: Dichtung: NBR, ggf. Kette: Edelstahl (Typ Aluminium: Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Betriebsdruck: 16 bar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
mit Verriegelung
Baugröße:
2" (Dichtfäche 68 mm)
Außengewinde:
G 2"
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Tankwagenkupplung, tankwagenkupplung landefeld, tw-kupplung, GMKG20VA, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Guillemin-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, Kupplungen, Symetrische Kupplungen (Guillemin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.