Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM1615ST Sechskant-Gegenmutter M 16x1,5, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GM1615ST Sechskant-Gegenmutter M 16x1,5, Stahl verzinkt
GM1615ST Sechskant-Gegenmutter M 16x1,5, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), V4A
Artikel-Nr.:
     955-GM 1615 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 1615 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gegenmutter
*Nutmutter nach DIN 1804
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
M 16x1,5
SW:
24 MM
Gewicht:
0,017 KG
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder ISO 21287 (Ø 20-63) > Kolbenstangenmuttern|für Kompaktzylinder ISO 21287
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder UNITOP (Ø 12-100) > Kolbenstangenmuttern|für Kompaktzylinder UNITOP
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Ölbremszylinder (Haupteinbaumaße nach ISO 15552) > Kolbenstangenmuttern|für Pneumatik-Zylinder ISO 15
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Pneumatik-Zylinder ISO 15552 (Ø 32-320) > Kolbenstangenmuttern|für Pneumatik-Zylinder ISO 15
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Edelstahl-Rundzylinder ISO 6431 (Auslaufartikel) > Kolbenstangenmuttern|für Pneumatik-Zylinder ISO 15
... > Gewindefittings > Muffen & Schottverschraubungen > Sechskant-Gegenmuttern (metrisches Gewinde)
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Rundzylinder ISO 6432 (Ø 8-25) > Zylinderkopf-Befestigungsmuttern|für Rundzylinder
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, din 1804 m16 x 1,5 st, gegenmutter, gegenmutter m16, GM1615ST, DIN 439, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Sechskant-Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,19*
€ 1,81*
Lager 955
1100
€ 8,90*
ab € 1,20*
€ 1,82*
€ 3,90*
ab € 1,35*
€ 2,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.