Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM12075ES Sechskant-Gegenmutter M 12x0,75, V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GM12075ES Sechskant-Gegenmutter M 12x0,75, V4A
GM12075ES Sechskant-Gegenmutter M 12x0,75, V4A
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), V4A
Artikel-Nr.:
     955-GM 12075 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 12075 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gegenmutter
*Nutmutter nach DIN 1804
Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A
Gewinde:
M 12x0,75
SW:
14 MM
Gewicht:
0,0013 KG
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, kontermutter m12 v4a, gegenmutter, gegenmutter m12, GM12075ES, DIN 439, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.