Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM101ES Sechskant-Gegenmutter M 10x1, V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GM101ES Sechskant-Gegenmutter M 10x1, V4A
GM101ES Sechskant-Gegenmutter M 10x1, V4A
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), V4A
Artikel-Nr.:
     955-GM 101 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 101 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gegenmutter
*Nutmutter nach DIN 1804
Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A
Gewinde:
M 10x1
SW:
17 MM
Gewicht:
0,0062 KG
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, din1804 m10x1, gegenmutter, gegenmutter m10, GM101ES, DIN 439, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Sechskant-Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,82*
€ 1,28*
Lager 955
1396
€ 8,90*
ab € 0,83*
€ 1,29*
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 2,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.