| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GKWS MS Herst.-Nr.: GKWS MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Typ Messing: Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: Wasser Typ Gardena: Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Medien: Wasser Gardenaprodukte werden nur an gewerbliche Kunden vertrieben. Weitere Informationen: | | Ersatzdichtungen (NBR) für Klauenkupplung: | GKOR | Ersatz-O-Ringe (NBR) GARDENA-System: | WSK DR N | Gewicht: | 0,09 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung messing, schnellkupplung, landefeld schnellkupplung, GKWSMS, Bewässerung, Gardena, GARDENA-Adapter, GARDENA-Kupplungen, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungen (GARDENA), Schlauch-Schnellkupplungen |
| | |
| |