| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GKI 38 KTW Herst.-Nr.: GKI 38 KTW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW) Werkstoffe: Innengewindedichtung: Typ Messing: NBR, Typ KTW: EPDM, Typ Edelstahl: FKM Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing mit KTW-Zulassung | Gewinde innen: | G 3/8" | Ersatzdichtungen: | GKOR KTW | Ersatzdichtungen für Innengewinde: | GKI 38 DI KTW | Temperaturbereich: | 0 bis +80 GC | Gewicht: | 0,085 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung, GKI38KTW, Bewässerung, Edelstahl-Kupplungen (Gartenschlauch), FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie |
| | |
| |