Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GKI10KTW GK-Schlauchkupplung,G 1"(IG), Messing mit KTW-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GKI10KTW GK-Schlauchkupplung,G 1"(IG), Messing mit KTW-Zulassung
GKI10KTW GK-Schlauchkupplung,G 1"(IG), Messing mit KTW-Zulassung
Exemplarische Darstellung: Gartenschlauch-Schnellkupplung mit Innengewinde, Messing
Detailansicht: mit KTW-Zulassung
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GKI 10 KTW
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GKI 10 KTW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
1 zoll schlauchkupplung messing
schlauchkupplung 1 zoll
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW) Werkstoffe: Innengewindedichtung: Typ Messing: NBR, Typ KTW: EPDM, Typ Edelstahl: FKM
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing mit KTW-Zulassung
Gewinde innen:
G 1"
Ersatzdichtungen:
GKOR KTW
Ersatzdichtungen für Innengewinde:
GKI 10 DI KTW
Temperaturbereich:
0 bis +80 GC
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung messing, GKI10KTW, Bewässerung, Edelstahl-Kupplungen (Gartenschlauch), FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,89*
€ 11,10*
Lager 955
2151
€ 8,90*
ab € 7,90*
€ 11,11*
€ 3,90*
ab € 8,94*
€ 12,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,543
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.