| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GKA 112 MS Herst.-Nr.: GKA 112 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewinde außen: | G 1-1/2" | Ersatzdichtungen: | GKOR | Temperaturbereich: | 0 bis +80 GC | Gewicht: | 0,13 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GKA112MS, Bewässerung, Edelstahl-Kupplungen (Gartenschlauch), FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,39* | € 11,79* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 8,40* | € 11,81* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,50* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|