Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS610/30S Gerade Flanschverschraubung 1"-SAE (6000 PSI), 30 S (M42x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFS610/30S Gerade Flanschverschraubung 1"-SAE (6000 PSI), 30 S (M42x2)
GFS610/30S Gerade Flanschverschraubung 1"-SAE (6000 PSI), 30 S (M42x2)
Zeichnung: Gerade Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch
Artikel-Nr.:
     955-GFS 610/30 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GFS 610/30 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
flanschverschraubung 1"
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Halbschalen, Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz nach ISO 6162-2 Optional: Edelstahl 1.4571 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
SAE- Lochbild:
1"-SAE (6000 PSI)
Rohrdurchmesser (außen):
30 S (M42x2)
Betriebsdruck:
400 BAR
A:
47,6 MM
E:
27,76 MM
C:
57,15 MM
L:
13,00 MM
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: GFS610/30S, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 6162-2, ISO 8434-1, SAE-Flansche, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,6593
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,60*
€ 106,624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,46*
€ 101,6974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,7692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,1211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.