Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFI6114/10 Flanschverschraubung 1-1/4"-SAE (6000 PSI), G 1" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flansch mit Innengewinde, Stahl blank
Exemplarische Darstellung: SAE-Flansch mit Innengewinde, Stahl blank
Exemplarische Darstellung: SAE-Flansch mit Innengewinde, Stahl blank
Zeichnung: SAE-Flansch mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-GFI 6114/10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GFI 6114/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
flanschverschraubung 1"
Werkstoffe: Körper: Stahl blank, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Einschraubflansch mit O-Ring und metrischen Schrauben nach ISO 6162-2 Optional: Edelstahl 1.4404 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
SAE- Lochbild:
1-1/4"-SAE (6000 PSI)
Innengewinde G:
G 1"
B:
25 MM
E:
31,75 MM
C:
66,68 MM
L:
15 MM
Betriebsdruck:
420 BAR
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: GFI6114/10, Einschraubflansche, Flansche, Flansch-Verschraubungen, Gewindeflansche, ISO 6162-2, SAE-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,7208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,41*
€ 101,6379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60*
€ 95,914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,2298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.