Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFI3112/112 Flanschverschraubung 1-1/2"-SAE (3000 PSI), G 1-1/2" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flansch mit Innengewinde, Stahl blank
Exemplarische Darstellung: SAE-Flansch mit Innengewinde, Stahl blank
Exemplarische Darstellung: SAE-Flansch mit Innengewinde, Stahl blank
Zeichnung: SAE-Flansch mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-GFI 3112/112
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GFI 3112/112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
Flanschverschraubung
flanschverschraubung 1/2"
flansch hydraulik
Werkstoffe: Körper: Stahl blank, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Einschraubflansch mit O-Ring und metrischen Schrauben nach ISO 6162-1 Optional: Edelstahl 1.4404 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
SAE- Lochbild:
1-1/2"-SAE (3000 PSI)
Innengewinde G:
G 1-1/2"
B:
38 MM
E:
35,71 MM
C:
69,85 MM
L:
13,5 MM
Betriebsdruck:
210 BAR
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: GFI3112/112, Einschraubflansche, Flansche, Flansch-Verschraubungen, Gewindeflansche, ISO 6162-1, SAE-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,0116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,2857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,8708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,8593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,2219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.