Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWSEM20X1,5 Schneideisen DIN EN 22568, Feingewinde M 20x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWSEM20X1,5 Schneideisen DIN EN 22568, Feingewinde M 20x1,5
GEWSEM20X1,5 Schneideisen DIN EN 22568, Feingewinde M 20x1,5
Exemplarische Darstellung: Schneideisen
Artikel-Nr.:
     955-GEW SE M20X1,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW SE M20X1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m20 x 1,5
Beschreibung: Schneideisen, Form B, vorgeschlitzt, geschlossen für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Toleranz nach ISO 6g. Qualität: HSS-G: Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<800 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feingewinde
Gewinde:
M 20x1,5
Steigung:
1,50 MM
Außendurchmesser:
45 MM
Dicke:
14 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, feingewinde-schneideisen m20, GEWSEM20X1,5, DIN 223, DIN 22568, DIN EN 22568, EN 22568, Gewindeschneider, HSS-Schneideisen, Schneideisen, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.