Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWSEM12X1,25 Schneideisen DIN EN 22568, Feingewinde M 12x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWSEM12X1,25 Schneideisen DIN EN 22568, Feingewinde M 12x1,25
GEWSEM12X1,25 Schneideisen DIN EN 22568, Feingewinde M 12x1,25
Exemplarische Darstellung: Schneideisen
Artikel-Nr.:
     955-GEW SE M12X1,25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW SE M12X1,25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
fein-gewinde-schneideisen m12x1,25
Beschreibung: Schneideisen, Form B, vorgeschlitzt, geschlossen für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Toleranz nach ISO 6g. Qualität: HSS-G: Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<800 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feingewinde
Gewinde:
M 12x1,25
Steigung:
1,25 MM
Außendurchmesser:
38 MM
Dicke:
10 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, feingewinde-schneideisen m12, GEWSEM12X1,25, DIN 223, DIN 22568, DIN EN 22568, EN 22568, Gewindeschneider, HSS-Schneideisen, Schneideisen, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.