Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWSEM10X1 Schneideisen DIN EN 22568, Feingewinde M 10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWSEM10X1 Schneideisen DIN EN 22568, Feingewinde M 10x1
GEWSEM10X1 Schneideisen DIN EN 22568, Feingewinde M 10x1
Exemplarische Darstellung: Schneideisen
Artikel-Nr.:
     955-GEW SE M10X1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW SE M10X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
fein-gewinde-schneideisen m10x1
Beschreibung: Schneideisen, Form B, vorgeschlitzt, geschlossen für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Toleranz nach ISO 6g. Qualität: HSS-G: Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<800 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feingewinde
Gewinde:
M 10x1
Steigung:
1,00 MM
Außendurchmesser:
30 MM
Dicke:
11 MM
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, fein-gewinde-schneideisen m10, GEWSEM10X1, DIN 223, DIN 22568, DIN EN 22568, EN 22568, Gewindeschneider, HSS-Schneideisen, Schneideisen, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.