Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWSEG12 Schneideisen DIN EN 24231, G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWSEG12 Schneideisen DIN EN 24231, G 1/2"
GEWSEG12 Schneideisen DIN EN 24231, G 1/2"
Exemplarische Darstellung: Schneideisen
Artikel-Nr.:
     955-GEW SE G12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW SE G12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
rohrgewindeschneideisen 1/2"
Beschreibung: Schneideisen, Form B, vorgeschlitzt, geschlossen für G-Gewinde nach DIN ISO 228. Qualität: HSS-G: Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<800 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
Außendurchmesser:
45 MM
Dicke:
14 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: g schneideisen, GEWSEG12, DIN 24231, DIN 5158, DIN EN 24231, EN 24231, Gewindeschneider, HSS-Schneideisen, Schneideisen, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.