Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCK186DRKSMSV Winkel-Drehverschraubung G 1/8"-8x6mm, mit Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauch-Drehverschraubung mit Knickschutz und zylindrischem Gewinde, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauch-Drehverschraubung mit Knickschutz und zylindrischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GCK 186 DR KS MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GCK 186 DR KS MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Einschraubgewinde:
G 1/8"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8x6 MM
Gewicht:
0,041 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,21*
€ 7,32*
Lager 955
240
€ 8,90*
ab € 5,22*
€ 7,33*
€ 3,90*
ab € 5,90*
€ 8,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.