Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCK148DRMSV Winkel-Drehverschraubung G 1/4"-10x8mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GCK148DRMSV Winkel-Drehverschraubung G 1/4"-10x8mm, Messing vernickelt
GCK148DRMSV Winkel-Drehverschraubung G 1/4"-10x8mm, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauch-Drehverschraubung mit zylindrischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-GCK 148 DR MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GCK 148 DR MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C, (FKM-Dichtung: -20°C bis max. +150°C) Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Dichtungen:
NBR
Einschraubgewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10x8 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
0,037 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,29*
€ 4,82*
Lager 955
5315
€ 8,90*
ab € 3,30*
€ 4,83*
€ 3,90*
ab € 3,73*
€ 5,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.