| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-GCK 148 DR MSV-V Herst.-Nr.: GCK 148 DR MSV-V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C, (FKM-Dichtung: -20°C bis max. +150°C) Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Messing vernickelt | Dichtungen: | FKM | Einschraubgewinde: | G 1/4" | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 10x8 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +150 GC | Gewicht: | 0,047 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftdrehverschraubung, Druckluftverschraubung drehbar, Pneumatikverschraubung drehbar, drehbare Druckluftverschraubung, drehbare Pneumatikverschraubung, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, winkel-drehverschraubung g 1/4", drehverbindung anschluss 1/4, drehverbindungen messing, GCK148DRMSV-V, CK-Verschraubungen, Drehbare Verschraubungen, Drehverschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |