Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAKAM8 Gabelkopf, mit Bolzen, Außengewinde M 8, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAKAM8 Gabelkopf, mit Bolzen, Außengewinde M 8, Stahl verzinkt
GAKAM8 Gabelkopf, mit Bolzen, Außengewinde M 8, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Gabelkopf (Außengewinde) mit Bolzen, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gabelkopf (Außengewinde) mit Bolzen
Artikel-Nr.:
     955-GAKA M8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GAKA M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Gabelkopf
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
32 & 40 MM
A:
M 8
B:
16 MM
C:
47 MM
D:
22 MM
E:
8 MM
F:
57 MM
G:
16 MM
H:
8 MM
GL:
20 MM
Gewicht:
0,046 KG
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Befestigungsmaterial für Pneumatikzylinder > Gabelköpfe (Außengewinde) mit Bolzen
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder ISO 21287 (Ø 20-63) > Gabelköpfe (Außengewinde) mit Bolzen|für Kompaktzy
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder LCDQ (Eco-Line) (Auslaufartikel) > Gabelköpfe (Außengewinde) mit Bolzen|für Kompaktzy
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder UNITOP (Ø 12-100) > Gabelköpfe (Außengewinde) mit Bolzen|für Kompaktzy
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder SQN (Ø 12-100) > Gabelköpfe (Außengewinde) mit Bolzen|für Kompaktzy
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kurzhubzylinder ND/ NE (Ø 12-100) > Gabelköpfe (Außengewinde) mit Bolzen|für Kurzhubzy
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 12/10, ankerbolzen m8, ankerbolzen, GAKAM8, Befestigungsmaterial für Zylinder, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Federklappbolzen, Gabelköpfe, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
54
€ 8,90*
ab € 15,59*
€ 21,19*
€ 5,46*
ab € 16,00*
€ 21,59*
€ 3,90*
ab € 18,17*
€ 24,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.