Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAKM16ES Gabelkopf mit Bolzen M 16, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAKM16ES Gabelkopf mit Bolzen M 16, 1.4305
GAKM16ES Gabelkopf mit Bolzen M 16, 1.4305
Exemplarische Darstellung: Gabelkopf mit Bolzen, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gabelkopf mit Bolzen
Artikel-Nr.:
     955-GAK M16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GAK M16 ES
EAN/GTIN:
     4050571314682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m16 edelstahl
gabelkopf edelstahl
gabelkopf
*Typ Edelstahl kann optisch von der Zeichnung abweichen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4305*
für Kolbendurchmesser:
50 & 63 MM
A:
M 16
B:
32 MM
C:
64 MM
D:
43 MM
E:
16 MM
F:
83 MM
G:
32 MM
H:
16 MM
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: GAKM16ES, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Federklappbolzen, Gabelköpfe, Hubzylinder, Linear-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Zylinder, Rundzylinder, Standardzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 84,36*
€ 105,04*
Lager 955
45
€ 5,90*
ab € 83,93*
€ 105,15*
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 109,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,15*
€ 125,1285
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,43*
€ 123,0817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,30*
€ 118,167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,57*
€ 112,5383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,93*
€ 99,8767
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.