Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAK80/100ES4A Gabelkopf mit Bolzen M 20x1,5, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAK80/100ES4A Gabelkopf mit Bolzen M 20x1,5, 1.4571
GAK80/100ES4A Gabelkopf mit Bolzen M 20x1,5, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gabelkopf mit Bolzen, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gabelkopf mit Bolzen
Artikel-Nr.:
     955-GAK 80/100 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GAK 80/100 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m20x1,5
gabelkopf edelstahl
gabelkopf
*Typ Edelstahl kann optisch von der Zeichnung abweichen, **in Anlehnung an DIN / ISO
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
für Kolbendurchmesser:
80 & 100 MM
A:
M 20x1,5
B:
40 MM
C:
80 MM
D:
51 MM
E:
20 MM
F:
105 MM
G:
40 MM
H:
20 MM
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: GAK80/100ES4A, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Federklappbolzen, Gabelköpfe, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 265,60*
€ 311,12*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 266,16*
€ 311,68*
Frei Haus
ab € 266,96*
€ 313,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,68*
€ 370,8992
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,39*
€ 365,7941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,48*
€ 350,4312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,76*
€ 340,0544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,16*
€ 316,7304
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.