Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAK50/63ES Gabelkopf mit Bolzen M 16x1,5, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAK50/63ES Gabelkopf mit Bolzen M 16x1,5, 1.4305
GAK50/63ES Gabelkopf mit Bolzen M 16x1,5, 1.4305
Exemplarische Darstellung: Gabelkopf mit Bolzen, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gabelkopf mit Bolzen
Artikel-Nr.:
     955-GAK 50/63 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GAK 50/63 ES
EAN/GTIN:
     4050571314446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m16 edelstahl
gabelkopf edelstahl
gabelkopf
*Typ Edelstahl kann optisch von der Zeichnung abweichen, **in Anlehnung an DIN / ISO
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4305*
für Kolbendurchmesser:
50 & 63 MM
A:
M 16x1,5
B:
32 MM
C:
64 MM
D:
43 MM
E:
16 MM
F:
83 MM
G:
32 MM
H:
16 MM
Gewicht:
0,33 KG
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Befestigungsmaterial für Pneumatikzylinder > Gabelköpfe mit Bolzen
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Kompaktzylinder ISO 21287 (Ø 20-63) > Gabelköpfe mit Bolzen|für Kompaktzylinder ISO 2128
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Kompaktzylinder UNITOP (Ø 12-100) > Gabelköpfe mit Bolzen|für Kompaktzylinder UNITOP
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Ölbremszylinder (Haupteinbaumaße nach ISO 15552) > Gabelköpfe mit Bolzen|für Pneumatik-Zylinder ISO 1
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Edelstahl-Rundzylinder ISO 6431 (Auslaufartikel) > Gabelköpfe mit Bolzen|für Pneumatik-Zylinder ISO 1
... > Zylinder/Zylinderschalter & Zubehör - Stoßdämpfer > Pneumatik-Zylinder ISO 15552 (Ø 32-320) > Gabelköpfe mit Bolzen|für Pneumatik-Zylinder ISO 1
Weitere Suchbegriffe: GAK50/63ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Federklappbolzen, Gabelköpfe, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 90,65*
€ 112,67*
Lager 955
110
€ 5,90*
ab € 90,98*
€ 112,77*
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 117,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,77*
€ 134,1963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,35*
€ 132,5065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,93*
€ 127,2467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,0944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,98*
€ 108,2662
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.