Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAK40 Gabelkopf mit Bolzen M 12x1,25, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAK40 Gabelkopf mit Bolzen M 12x1,25, Stahl verzinkt
GAK40 Gabelkopf mit Bolzen M 12x1,25, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Gabelkopf mit Bolzen, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gabelkopf mit Bolzen
Artikel-Nr.:
     955-GAK 40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GAK 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Gabelkopf
*Typ Edelstahl kann optisch von der Zeichnung abweichen, **in Anlehnung an DIN / ISO
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
40 MM
A:
M 12x1,25
B:
24 MM
C:
48 MM
D:
33 MM
E:
12 MM
F:
62 MM
G:
24 MM
H:
12 MM
Gewicht:
0,145 KG
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Befestigungsmaterial für Pneumatikzylinder > Gabelköpfe mit Bolzen
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder ISO 21287 (Ø 20-63) > Gabelköpfe mit Bolzen|für Kompaktzylinder ISO 2128
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder UNITOP (Ø 12-100) > Gabelköpfe mit Bolzen|für Kompaktzylinder UNITOP
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Ölbremszylinder (Haupteinbaumaße nach ISO 15552) > Gabelköpfe mit Bolzen|für Pneumatik-Zylinder ISO 1
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Pneumatik-Zylinder ISO 15552 (Ø 32-320) > Gabelköpfe mit Bolzen|für Pneumatik-Zylinder ISO 1
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Edelstahl-Rundzylinder ISO 6431 (Auslaufartikel) > Gabelköpfe mit Bolzen|für Pneumatik-Zylinder ISO 1
Weitere Suchbegriffe: bolzenanker m12x110 a4, ankerbolzen m12, ankerbolzen, GAK40, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Federklappbolzen, Gabelköpfe, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
948
€ 8,90*
ab € 7,69*
€ 10,75*
€ 5,46*
ab € 7,84*
€ 10,95*
€ 3,90*
ab € 8,89*
€ 12,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.